R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

R 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 1/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコ
ねじ【取付ねじ】R1/8”ねじサイズR(PT)1/8"PF1/4適合管外径(Φmm)8銅管径(Φmm)8使用圧力(MPa)3.45以下使用温度範囲(℃)-50~150使用流体空気・水・油寸法L(mm)約26寸法L1(mm)19ナット対辺(mm)17材質真鍮アズワン品番64-7848-57入数1個内容量1個
関連資料:図面(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
適合管外径(Φmm)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716217EA426AH-53R(PT)1/8"83.45以下
オープン
730
803(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする