エスコ
R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-63
入数
1個
ねじサイズ
R(PT)1/4"
銅管径(Φmm)
10
内容量
1個
関連資料:
図面(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716278
EA426AH-59
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材