曜日別特売

R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

R 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコR 3/8"x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコ
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約28ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-66適合管外径(Φmm)8入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)8PF1/4ナット対辺(mm)17内容量1個
関連資料:図面(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716305EA426AH-62
オープン
995
1,095(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする