エスコ
12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~150
寸法L(mm)
約72
寸法L1(mm)
約36
使用圧力(MPa)
3.45以下
使用流体
空気・水・油
面間寸法(mm)
72
アズワン品番
64-7848-81
適合管外径(Φmm)
12
入数
1個
銅管径(Φmm)
12
PF
1/2
ナット対辺(mm)
24
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716454
EA426AK-12A
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材