エスコ
6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-50~150
寸法L(mm)
約25
使用圧力(MPa)
3.45以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-82
適合管外径(Φmm)
6
入数
1個
銅管径(Φmm)
6
PF
1/4
ナット対辺(mm)
17
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716463
EA426AL-6A
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材