エスコ
6.35mmxG 1/4" リングナット
(1件のレビュー)
材質
真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)
-50~150
使用圧力(MPa)
3.45(35kg/cm3)以下
使用流体
空気・水・油
アズワン品番
64-7848-87
入数
1個
ねじサイズ
G(PF)1/4"
銅管径(Φmm)
6.35(1/4")
内容量
1個
関連資料:
図面(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716515
EA426AN-23
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材