曜日別特売

8 x 8 mm リングジョイント(エルボ)

8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコ8 x  8 mm リングジョイント(エルボ) - エスコ
銅管径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)-20~60適合流体JIS1号灯油(白灯油)全長(mm)28材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂アズワン品番64-7849-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
銅管径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716646EA426AW-180.6
オープン510
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする