エスコ
10 x 10 mm リングジョイント(エルボ)
材質
【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂
全長(mm)
27.5
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
0.6
適合流体
JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番
64-7849-02
銅管径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716655
EA426AW-2
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材