曜日別特売

G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用)

G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) - エスコG1/4"xR1/8" フレアーエルボ(Φ8銅管接続用) - エスコ
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53
フレアーねじ:G1/4"
材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-11ねじ径R1/8”内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64716743EA426AW-42
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする