エスコ
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
仕様
適合フレアーナット:EA426AW-53
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番
64-7849-13
ねじサイズ
G1/4"フレア、R1/4"
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716768
EA426AW-52
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材