エスコ
PF1/4" フレアナット(Φ8mm)
材質
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~120
適合流体
冷温水・不凍液・油・エアー
適合管継手
EA426AW-41、-42、-51、-52
アズワン品番
64-7849-14
取付ねじサイズ
G1/4"
ねじサイズ
G1/4"フレアー、R1/4"
ナット対辺(mm)
16
適合銅管外径(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64716777
EA426AW-53
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材