エスコ
175mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)
形状
ストレート
全長(mm)
175
質量(g)
213
先端寸法(mm)
幅:22.5、高さ:10
アズワン品番
64-7851-12
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718265
EA463PS-6
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください