エスコ
200mm ホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)
仕様
先端爪高さ(mm):9.5
先端爪長さ(mm):25
先端爪幅(mm):9.5
形状
ストレート
全長(mm)
200
質量(g)
251
最大開口(mm)
33
アズワン品番
64-7851-13
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64718274
EA463PS-7
オープン
¥
3,950
¥
4,345
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください