エスコ
0.5m 洗濯機用排水ホース(L型)
仕様
L型カウスサイズ:Φ32mm
材質
PVC、PE
質量(g)
132
全長(m)
0.5
ホース長さ(m)
0.5
アズワン品番
64-7852-20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64719139
EA468CJ-226
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください