シングル混合水栓

シングル混合水栓 - エスコシングル混合水栓 - エスコ
仕様
設置サイズ(奥行×高さ):235×278mm
逆止弁有無:有
用途ツーホールタイプ材質樹脂取付穴径(Φmm)24±2アズワン品番64-7852-37吐水口長さ(mm)235湯水芯々(mm)203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64719236EA468HA-4
オープン
43,400
47,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする