エスコ
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
(1件のレビュー)
材質
塩化ビニール
ねじ径
G1
ホース内径(Φmm)
25
ホース長さ(m)
1
取付ねじ
G1"
取付サイズ
呼25
アズワン品番
64-7853-29
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720103
EA468LA-51
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください