曜日別特売

G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース

G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース - エスコG1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース - エスコG1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース - エスコ
材質塩化ビニールねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1取付ねじG1・1/4"取付サイズ呼30アズワン品番64-7853-30内容量1個
関連資料:(0.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64720119EA468LA-52
オープン
1,150
1,265(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする