エスコ
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース
材質
塩化ビニール
ねじ径
G1・1/2"
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1・1/2"
取付サイズ
呼40
アズワン品番
64-7853-37
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
(0.02MB)
(0.02MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720189
EA468LA-59
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください