エスコ
G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
(1件のレビュー)
材質
塩化ビニール
ねじ径
G2"
ホース内径(Φmm)
38
取付ねじ
G2"
取付サイズ
呼50
アズワン品番
64-7853-38
内容量
1個
関連資料:
(0.23MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720198
EA468LA-60
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください