エスコ
直管式排水アダプターセット(排水側/40A)
直管式。
セット内容
三角リング、ユニオンナット、排水アダプター
材質
三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂
呼び
40A(排水側)
アズワン品番
64-7853-51
内容量
1個
注意
※トラップ等が直管配管の場合に使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64720329
EA468LC-2
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください