エスコ
410x150x100mm 工具箱(スチール製)
質量(kg)
1.45
材質(本体)
スチール
アズワン品番
64-7860-12
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
149
有効内寸法・高さ(mm)
99
有効内寸法・幅(mm)
407
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726254
EA504AB-3
410×150×100
オープン
¥
2,820
¥
3,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください