ツールチェスト

ツールチェスト - RAACOツールチェスト - RAACOツールチェスト - RAACOツールチェスト - RAACOツールチェスト - RAACOツールチェスト - RAACO

付属品:中皿×2枚。移動や保管に便利な大型収納ボックスです。キャスター付きで取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。蓋の中央にミリ・インチの目盛りがあります。ツル径8mmの南京錠が取付可能です(南京錠は付属していません。)。ドライバービットやドリルが差し込める穴付中皿が2つ付属させています。蓋裏に取り付け可能なストッパー付属(5個)でノコギリやグラインダー刃、チップソーなどを固定できます。

材質
ポリプロピレン
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
積載荷重(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
715706 7285315972853159715706710075675×472×416520×340×235
¥24,970
¥23,980
¥26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
728531687157208100100770×472×493620×300×340
¥29,370
¥28,980
¥31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする