エスコ
531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付5個
積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
材質
ポリプロピレン
有効内寸(mm)
490×333×303(H)
内形寸法(mm)
491×334×303(H)
外寸(mm)
531×368×334(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
5.39(550)
アズワン品番
64-7860-29
入数
5個
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726428
EA506AA-35E
49.6
531×368×334
92
オープン
¥
30,700
¥
33,770
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください