エスコ
388x266x200mm/15L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
771
外寸(mm)
388×266×200(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×266×200
アズワン品番
64-7860-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726629
EA506AK-56
15
388×266×200
オープン
¥
3,870
¥
4,257
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください