エスコ
514x360x256mm/36L 折畳コンテナ(取手付/維・茶)
(1件のレビュー)
材質
PP
質量(g)
1252
外寸(mm)
514×360×256(H)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514×360×256
アズワン品番
64-7860-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64726638
EA506AK-57
36
514×360×256
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください