エスコ
バッテリーブラシ
(1件のレビュー)
仕様
セット時全径(mm):約55
内(凹)側ブラシ径(Φmm):17
内(凹)側ブラシ深さ(mm):20
ポスト穴径:Φ17mm
材質
本体:プラスチック
全長(mm)
(セット時)約85
質量(g)
65
ブラシ長(mm)
25(外(凸)側)
アズワン品番
64-7862-13
ブラシ径(Φmm)
15(外(凸)側)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727557
EA514BB-1A
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください