エスコ
450mm バール
材質
鋳造鋼
寸法(mm)
a:8、b:6
全長(mm)
450
質量(g)
1475
アズワン品番
64-7862-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727636
EA519AS-2
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください