エスコ
9.5x270mm タイヤレバー
用途
オートバイ等のタイヤの着脱に
材質
工具鋼
軸径(Φmm)
9.5
全長(mm)
270
質量(g)
225
軸長(mm)
175
刃先厚(mm)
1.5
アズワン品番
64-7862-46
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727679
EA519FG-1
オープン
¥
2,010
¥
2,211
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください