エスコ
630x400mm/120kg 運搬車(二段/ブレーキ付/sus
荷台にコーナーバンパーを施した安全設計のステンレス運搬車。
車輪幅(mm)
32
全幅(mm)
470
棚板数(枚)
2
棚板耐荷重(kg)
80/枚
アズワン品番
64-7862-78
車輪タイプ
自在(ブレーキ付)×2、自在×2
内容量
1台
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727889
EA520BE-81
120
630×400
400
1段目:230、2段目:850
630
12
950
125(TPE)
ステンレス
TPE
オープン
¥
73,300
¥
80,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください