エスコ
500x 300mm/250kg ハンドトラック(荷台折畳式)
折り畳み式の荷台で2パターンの使い分けができます
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
260
車輪幅(mm)
56
全幅(mm)
620
荷台寸法(mm)
150×400/500×330
アズワン品番
64-7862-98
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64727934
EA520FD-41
250
スチール
ゴム
オープン
¥
50,100
¥
55,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください