曜日別特売

215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-油目

215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-油目 - エスコ215mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-油目 - エスコ

表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。

セット内容EA521PH-46×1、EA521PH-47×1材質SK材アズワン品番64-7863-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728038EA521PH-45荒目/細目と中目/油目215110
オープン
5,510
6,061(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする