エスコ
215mm やすり(クロムコーティング/平/荒目/細目)
質量(g)
59
アズワン品番
64-7863-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
ヤスリ部形状
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728047
EA521PH-46
荒目/細目
215
平(11×3.5)
110
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください