エスコ
235mm やすり(2本組/平/荒・細目/荒・中目)
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
セット内容
EA521PH-51×1、EA521PH-52×1
材質
SK材
形状
平
全長(mm)
235
刃長(mm)
120
目の粗さ
荒目/細目と単荒目/単中目
アズワン品番
64-7863-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728065
EA521PH-50
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください