曜日別特売

235mm やすり(平/単荒目/単中目)

235mm やすり(平/単荒目/単中目) - エスコ235mm やすり(平/単荒目/単中目) - エスコ
目の粗さ単荒目/単中目全長(mm)235刃長(mm)120ヤスリ部形状平(16×4)アズワン品番64-7863-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
ヤスリ部形状
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728083EA521PH-52単荒目/単中目平(16×4)235120
オープン
1,260
1,386(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする