エスコ
235mm やすり(2本組/クロムコーティング/平/荒-細目
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
クロムコーティング。
セット内容
EA521PH-56×1、EA521PH-57×1
材質
SK材
アズワン品番
64-7863-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728099
EA521PH-55
荒目/細目と単荒目/単中目
235
平
120
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください