エスコ
215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/荒-細目
バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。
セット内容
EA521PH-61×1、EA521PH-62×1、EA521PH-63×1
材質
SK材
アズワン品番
64-7863-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728126
EA521PH-60
荒目/中目/細目
215
平
110
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください