エスコ
215mm やすり(3本組/クロムコーティング/平/荒-細目
バリ取り作業に特化した専用設計のヤスリです。
セット内容
EA521PH-66×1、EA521PH-67×1、EA521PH-68×1
材質
SK材
アズワン品番
64-7863-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
全長(mm)
形状
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728169
EA521PH-65
荒目/中目/細目
215
平
110
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください