エスコ
150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
材質
合金工具鋼(SKS-8)
全長(mm)
260
刃長(mm)
150
目の粗さ
中目
形状(mm)
丸(Φ6)
アズワン品番
64-7863-35
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728205
EA521PT-150H
オープン
¥
2,850
¥
3,135
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください