エスコ
210x70x20mm 天然革(牛皮革/最終仕上げ用)
用途
包丁等の刃先にできるカエリ(バリ)の除去
仕様
皮革厚さ:2mm
材質
天然牛皮革・朴木
寸法(mm)
210×70×20
アズワン品番
64-7863-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728336
EA522G-59
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください