エスコ
13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
180
質量(g)
66
刃長(mm)
55
刃幅(mm)
13
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス(SUS-420J2)
アズワン品番
64-7863-89
グリップタイプ
ソフトグリップ
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728467
EA524AN-1
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください