エスコ
19x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)
仕様
腰の硬さ:硬
全長(mm)
180
質量(g)
72
刃長(mm)
55
刃幅(mm)
19
刃厚(mm)
1.5
材質(刃)
ステンレス(SUS-420J2)
アズワン品番
64-7863-91
グリップタイプ
ソフトグリップ
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728485
EA524AN-3
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください