63mm 革たち(ステンレス製)

63mm 革たち(ステンレス製) - エスコ
全長(mm)220質量(g)90刃幅(mm)63板厚(mm)1.8材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレスアズワン品番64-7863-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728546EA524AP-9
オープン
1,010
1,111(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする