エスコ
90mm 革すき(スチール製)
材質
スチール
全長(mm)
190
質量(g)
110
刃幅(mm)
90
刃厚(mm)
2
材質(柄部)
木
アズワン品番
64-7864-03
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728598
EA524AR-12
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください