エスコ
75mm 革すき(ハンマーヘッド)
材質
スチール
全長(mm)
200
刃幅(mm)
75
刃厚(mm)
2
材質(柄部)
木
アズワン品番
64-7864-04
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728607
EA524AR-20
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください