エスコ
70x195mm 貫通柄スクレーパー(ステンレス製)
材質
刃:ステンレス、柄:樫材
全長(mm)
195
質量(g)
140
刃幅(mm)
70
刃厚(mm)
2
アズワン品番
64-7864-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728659
EA524AS-31
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください