エスコ
64mm/0- 57mm マルチバイス(マグネットベース)
バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質
口部:ナイロン、本体:アルミ合金
質量(g)
バイス:1200、ベース:400
耐荷重(kg)
2.3(90°時)
角度調整範囲
傾斜:90、回転:360
最大開口(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
アズワン品番
64-7864-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64728923
EA525MM-100
オープン
¥
16,900
¥18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください