Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/Mベース)

Φ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/Mベース) - エスコΦ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/Mベース) - エスコΦ12.7mm/0-12.7mm ミニバイス(低床型/Mベース) - エスコ

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付

仕様ボルトサークル:Φ109.5mm材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金質量(g)1000全高(mm)109耐荷重(kg)2.3(90°時)角度調整範囲傾斜:90、回転:360最大開口(mm)12.7口幅(mm)12.7口深(mm)21アズワン品番64-7864-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64728948EA525MM-110
オープン
16,600
18,260(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする