エスコ
150mm マイクロニッパー
材質
マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)
質量(g)
116
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×7.5×150
切断能力(Φmm)
軟鉄線:1.8、軟銅線:0.2~2.3
呼び長さ(mm)
150
アズワン品番
64-7866-44
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730393
EA536HM-150
オープン
¥
3,020
¥
3,322
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください