エスコ
125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)
基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
材質
ステンレススチール
寸法(mm)
A:13.5、D:7.5、B:9.0
全長(mm)
125
質量(g)
56
アズワン品番
64-7866-45
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730409
EA536KG-41
オープン
¥
5,840
¥
6,424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください