エスコ
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ
材質
ハンドルグリップ:TPE
全長(mm)
180
質量(g)
250
圧着範囲(mm
2
)
1.25・2.0
アズワン品番
64-7866-67
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64730585
EA538AA-6
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表